Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SCHNEIDER od 24 do 24V 24V DC

Šifra: 2618788

EAN: 3389110727937

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSPVK1184 - Safety

No product image

Modul XPSPV – dvostruki solenoidni ventili – 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Osnovni uređaj
Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Ne
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Prikladno za nadzor ventila
Da
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Ne
Prikladno za nadzor taktilnih senzora
Ne
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Ne
Prikladno za nadzor nepritisnih sklopki
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
1-kanalni
S početnim ulazom
Ne
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Ne
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, s kontaktom
2
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, s kontaktom
4
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, poluvodič
4
Prikladno za sigurnosnu funkciju
za funk. Sigurnosti
Kategorija prema EN 954-1
4
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
Ostalo
U skladu s IEC 61508
3
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
D
S TÜV dopušenjem
Da
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
152
Visina (mm)
73
Dubina (mm)
118
Odgoda otpuštanja (s)
od 0 do 0,04
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije