Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SCHNEIDER od 24 do 24V DC

Šifra: 2614861

EAN: 3389110274127

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSCM1144 - Safety

No product image

Modul XPS-CM - fotoelektrični senzori s jednom zrakom – 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Osnovni uređaj
Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Ne
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Prikladno za nadzor ventila
Ne
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor taktilnih senzora
Ne
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Ne
Prikladno za nadzor nepritisnih sklopki
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
2-kanalni
S početnim ulazom
Ne
S funkcijom prigušenja
Da
S krugom povratnog toka
Da
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, poluvodič
2
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, poluvodič
4
Kategorija prema EN 954-1
4
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
Ostalo
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level c
S TÜV dopušenjem
Ne
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
45
Visina (mm)
99
Dubina (mm)
114
Odgoda otpuštanja (s)
od 0 do 60
SIL prema IEC 61508
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije