Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SIRIUS 24V AC/DC 3NO+1NC(signal)

Šifra: 2611081

EAN: 4011209913585

SIEMENS

3SK1121-1AB40 - 3SK11211AB40

No product image

Osnovne jedinice 3SK112 čine inovativnu sposobnost sustava koja omogućuje čak i složene sigurnosne funkcije s velikim brojem senzora i izlaza pomoću konektora uređaja. Moguće je povećati i broj ulaza senzora i broj sigurnih izlaza osnovne

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Da
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Da
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
Jednokanalno i dvokanalno
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S TÜV dopušenjem
Da
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
121,6
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije