Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SIRIUS 4NO + 1NC jedinica za proširenje (signal) 24V DC

Šifra: 2727394

EAN: 4011209913752

SIEMENS

3SK1211-1BB40 - 3SK12111BB40

No product image

Osnovne jedinice 3SK112 čine inovativnu sposobnost sustava koja omogućuje čak i složene sigurnosne funkcije s velikim brojem senzora i izlaza pomoću konektora uređaja. Moguće je povećati i broj ulaza senzora i broj sigurnih izlaza osnovne

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
S odvojivim stezaljkama
Ne
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Ne
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S TÜV dopušenjem
Da
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
121,6
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije