Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. 16-24A

Šifra: 2771003

EAN: 4015082784577

Drugi proizv.

278457 - ZB65-24

No product image

Relej za preopterećenje, ZB65, Ir= 16 - 24 A, 1 radni kontakt, 1 kontakt mira, Izravna montaža na sklopnik, IP00, za DILM40-DILM72

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Podesivi raspon struje (A)
16-24

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravno pričvršćivanje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Razred otpuštanja
CLASS 10 A
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Poništi ulaz funkcije
Ne
Automatska funkcija resetiranja
Da
Tipka za resetiranje funkcije
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije