Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. LOVATO BG 0,14-0,23A

Šifra: 2638764

EAN: 8013975020111

LOVATO

11RF9023 - za BG06 - BG12

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO BG
Podesivi raspon struje (A)
0,14-0,23

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravno pričvršćivanje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Razred otpuštanja
CLASS 10 A
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Poništi ulaz funkcije
Ne
Automatska funkcija resetiranja
Ne
Tipka za resetiranje funkcije
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije