Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. SCHNEIDER 2,6A

Šifra: 2618403

EAN: 3389110705942

SCHNEIDER ELECTRIC

LR7K0310

No product image

TeSys K – nediferencijalni termički relej preopterećenja – 2,6 do 3,7 A – razred 10 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Podesivi raspon struje (A)
2,6

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravno pričvršćivanje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Razred otpuštanja
Razred 10
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije