Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

14 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2755505, EAN: 4055143604987
WAGO
859-730

Relej - optički sklopnik WAGO 3A 2-žični DC 24V 3-30V 3A Elektroničko z LED indikacijo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748272, EAN: 4055143605458
WAGO
859-744

Relej - optički sklopnik WAGO 10-53V 3-53V 4A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743342, EAN: 4055143606240
WAGO
859-791

Relej - optički sklopnik WAGO 16-30V 7-60V 0,1A TRN s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730326, EAN: 8012823232072
FINDER
34.81.7.024.7048 - 348170247048

Relej - optički sklopnik FINDER 16V 1,5V 0,1A Elektroničko bez LED indikatora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730335, EAN: 8012823236513
FINDER
38.81.7.024.9024 - 388170249024

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 1,5V 2A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730366, EAN: 8012823238722
FINDER
38.91.7.024.9024 - 389170249024

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 1,5V 2A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730700, EAN: 8012823270883
FINDER
38.81.3.240.9024 - 388132409024

Relej - optički sklopnik FINDER 230V 1,5V 2A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730807, EAN: 8012823285788
FINDER
34.81.7.024.8240 - 348170248240

Relej - optički sklopnik FINDER 16V 12V 2A Elektroničko bez LED indikatora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730812, EAN: 8012823285955
FINDER
38.81.7.024.8240 - 388170248240

Relej - optički sklopnik FINDER 24VDC 12V 2A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730813, EAN: 8012823285979
FINDER
38.91.7.024.8240 - 389170248240

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 12V 2A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731210, EAN: 8012823328133
FINDER
38.31.7.024.9024 - 383170249024

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 1,5V 5A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731212, EAN: 8012823328157
FINDER
38.41.7.024.8240 - 384170248240

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 12V 3A Elektroničko s LED indikatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije