Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka BIZ KART v ohišju jeklo-najlon 30m fi4mm

Šifra: 2851899

EAN: 3701395102498

BizLine

BIZ 760047 - 760047

No product image

Jekleno-najlonska igla 30 m O 4 mm z ohišjem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BIZ KART
Materijal
jeklo-najlon
Dužina (m)
30
Nazivni promjer (mm)
fi4

Ostali podaci ili svojstva

Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4
Oblik glave
Prsten
Oblik
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije