Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka BIZ KART v ohišju za cevi 16-25mm Naylon 20m 4mm

Šifra: 2851890

EAN: 3701395102368

BizLine

BIZ 760034 - 760034

No product image

BIZ KART predizvlačenje u kovčegu dužine 20m, promjera 3mm, materijal: najlon. Pogodno za cijevi od 16-25 mm, opterećenje do 70 kg. Barijera pogodna za nesmetane prolaze!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BIZ KART
Područje primjene
za cevi 16-25mm
Materijal
Naylon
Dužina (m)
20
Nazivni promjer (mm)
4

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4
Oblik
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije