Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka BIZ KART v ohišju za cevi 16-50mm Fiberglass 35m 3mm

Šifra: 2851902

EAN: 3701395102566

BizLine

BIZ 760054 - 760054

No product image

BIZ KART predpremaz u kućištu duljine 35m, promjera 3mm, materijal: stakloplastika. Pogodno za cijevi od 16-50 mm, opterećenje do 70 kg. Savršeno za prolazak kroz ravne i duge kanale.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BIZ KART
Područje primjene
za cevi 16-50mm
Materijal
Fiberglass
Dužina (m)
35
Nazivni promjer (mm)
3

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
GRP
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
3
Oblik
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije