Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka BIZ KART v ohišju za cevi fi16-50mm Poliester Mo 30m 4,5mm

Šifra: 2851894

EAN: 3701395102429

BizLine

BIZ 760040 - 760040

No product image

BIZ KART prednavlaka u kutiji duljine 30m, promjera 4,5mm, materijal: Poliester Mo. Pogodno za cijevi od 16-50 mm, opterećenje do 140 kg. Kompromis između fleksibilnosti i krutosti!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BIZ KART
Područje primjene
za cevi fi16-50mm
Materijal
Poliester Mo
Dužina (m)
30
Nazivni promjer (mm)
4,5

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4,50
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
4,50
Oblik glave
Ostalo
Promjer zavojnice/prstena (mm)
4,50
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije