Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka BizLine 20m 4,50mm Polyester Mo

Šifra: 2848808

EAN: 3700882183170

BizLine

BIZ 760028 - 760028

No product image

Idealno za povlačenje kabela na posebno velike udaljenosti. Prednost: Bez trenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (m)
20
Nazivni promjer (mm)
4,50

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
5
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
5
Oblik glave
Prsten
Promjer zavojnice/prstena (mm)
300
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije