Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka BizLine BIZ 760010 komplet v palicah Stakloplastika 14x1m 5mm

Šifra: 2851877

EAN: 3700882164766

BizLine

BIZ 760010 - 760010

No product image

Predvleka BizLine BIZ 760010 komplet v palicah 14x1m s priborom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Materijal
Steklena vlakna
Dužina (m)
14x1
Nazivni promjer (mm)
5

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
GRP
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
8
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije