Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka BizLine Fiberglass 102m 9mm z vozičkom, M12

Šifra: 2848767

EAN: 3700420347507

BizLine

BIZ 760003 - 760003

No product image

Na štandu BIZ 760003. Materijal: stakloplastika, duljina 102m, fi:9mm, M12, vlačna sila do 350 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Materijal
Fiberglass
Dužina (m)
102
Nazivni promjer (mm)
9

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
9
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
9
Oblik glave
Ostalo
Promjer zavojnice/prstena (mm)
850
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije