Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka Cimco EFLEX metal 30m 4mm

Šifra: 1110822

EAN: 4021103400500

Cimco

140050 - CIM 0140050

No product image

SAJLA ZA UVLAČENJE metalna "EFLEX" 30 m/4 mm – CIM 140050

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Materijal
kovinski
Dužina (m)
30
Nazivni promjer (mm)
4

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Čelik
Kuglasta glava
ni kroglasta glava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije