Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka Volta 60m 6mm sa stalkom

Šifra: 2733980

EAN: 3838629051090

Volta

VM JZ-RSL060SEC - 8843

No product image

SAJLA ZA UVLAČENJE fiberglass na stalku 60 m/6 mm s vodećom glavom -VM 4JZ-RSL060SEC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Volta
Dužina (m)
60
Nazivni promjer (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije