Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, ispitivač struje Cimco 125-250V 190 mm

Šifra: 1094074

EAN: 4021103112908

Cimco

111290 - CIM 0111290

No product image

ISPITIVAČ struje (odvijač 3,5 mm) EURO VDE 125 – 250 AC; L=190 mm – CIM 111290

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Mjerno područje napona (V)
125-250
Izvedba
190 mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije