Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kliješta BizLine Multifunkcijske 6 v 1 180mm 1000V izolirane premium

Šifra: 2852480

EAN: 3700420309253

BizLine

BIZ 790035 - 790035

No product image

Vrhunska kliješta, 1000 V izolirana višenamjenska 6 u 1, 180 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Multifunkcijske
Prikladno za
6 v 1
Ukupna dužina (mm)
180

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije