Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač križni BizLine i-SLIM slotted SL/PZ1 1000V Premium PZ1 80mm VDE 185mm

Šifra: 2852812

EAN: 3700420395010

BizLine

BIZ 790079

No product image

Phillips odvijač BizLine i-SLIM PZ1 1000W dimenzija: 80mm / 185mm VDE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Sustav pričvršćivanja vijcima
PZ1
Duljina oštrice (mm)
80
VDE ispitano
DA
Ukupna dužina (mm)
185

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije