Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60mm VDE 130mm

Šifra: 1125109

EAN: 8013629311305

BM

1130 - BM 1130

No product image

Odvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60 mm VDE 130 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Sustav pričvršćivanja vijcima
Pozidriv PZ
Veličina
3
Duljina oštrice (mm)
60
VDE ispitano
VDE
Ukupna dužina (mm)
130

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
izvedba prijma
Izvedba
Ravno
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Da
Izolirano
Da
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Izvedba drška
Okruglo
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Kontinuirana oštrica
Da
Sa zaštitom od prevrtanja
Ne
S upečatljivom kapom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije