Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, odvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm

Šifra: 1125101

EAN: 8013629311121

BM

1112 - BM 1112

No product image

Odvijač ravni BM 2,5 mm 75 mm VDE 145 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina oštrice (mm)
2,5
Duljina oštrice (mm)
75
VDE ispitano
VDE
Ukupna dužina (mm)
145

Ostali podaci ili svojstva

Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Izvedba
Ravno
Antimagnetski
Da
Smjer stezanja
Ne
Promjer oštrice (mm)
2,5
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izbočena oštrica
Ne
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Kontinuirana oštrica
Da
Sa zaštitom od prevrtanja
Da
S upečatljivom kapom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije