Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, pila BizLine za metal 300mm nastavljiv kot 45° in 90°

Šifra: 2810659

EAN: 3700420300335

BizLine

BIZ 700035 - 700035

No product image

BizLine pila za metal, duljina lista: 300 mm, podesivi kut 45° i 90° + 3 x list pile 24 zuba, HSS Bi-Metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
za metal
Dužina lista pile (mm)
300

Ostali podaci ili svojstva

Broj zubi po colu
288
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije