Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 150mm

Šifra: 2810661

EAN: 3700420301707

BizLine

BIZ 700183 - 700183

No product image

Podesivi ključ BizLine, promjer O: 0-26 mm, duljina: 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Maks. širina ključa (mm)
0-26
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Ausführung funkenarm
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije