Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 300mm

Šifra: 2849135

EAN: 3700420300557

BizLine

BIZ 700059 - 700059

No product image

Francuski ključ 300 mm otvor čeljusti 38,5 mm krom-vanadij čelik. Nosač i glava brineta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
300

Ostali podaci ili svojstva

Maks. širina ključa (mm)
0-38.5
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Ausführung funkenarm
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije