Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, šiljasta kliješta BizLine zakrivljene 45°, VDE, 1000V, 160mm Zakrivljeno 165mm

Šifra: 2846871

EAN: 3700420309185

BizLine

BIZ 790028 - 790028

No product image

Ručka izrađena od dvije komponente. Težina: 160 g. Tvrdoća oštrice: 60 HRC. IEC 60900.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Oblik
Zakrivljeno
Dužina (mm)
165

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za staklena vlakna
Ne
Ausführung funkenarm
Ne
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Ne
Dužina čeljusti (mm)
52,50
Širina glave (mm)
18
Visina glave (mm)
10
Površina
Ostalo
S rezačem žice
Da
Težina (g)
145
Materijal
Čelik/plastika
S rezačem strana
Da
S funkcijom izoliranja
Ne
ESD testiran
Ne
Poklopac ručke
Plastične ručke
Površina za hvatanje
Nazubljeno
Kovani
Da
Obrada površina
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije