Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, vodena vaga BizLine 400mm ALU ni magnetno

Šifra: 2810660

EAN: 3700420300427

BizLine

BIZ 700044 - 700044

No product image

Vodena ljestvica, duljina: 400mm, mjera 45°, 90°, 180°, materijal: aluminij

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
400
Materijal
Aluminij
Magnetsko
ni magnetno

Ostali podaci ili svojstva

Broj libela
3
Elektronički
Ne
S laserom
Ne
Broj rupa za ruke
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije