Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica sabirnog sustava RITTAL MAXI-PLS 45s Cu 2400mm 1600A

Šifra: 2764065

EAN: 4028177494916

RITTAL

9640365 - SV

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
MAXI-PLS 45s Cu
Dužina (mm)
2400
Nazivna struja In (A)
1600

Ostali podaci ili svojstva

Pokositreno
nekositrano
Fleksibilno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije