Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica za povezivanje RESI9 10mm2, 1F za 12M viljičasta 220mm 63A

Šifra: 1226798

EAN: 3606480515859

SCHNEIDER ELECTRIC

R9XFH112

No product image

Resi9 – otvor za glav. vodilo – 1P – tip 1L – 18 mm raz. – 12 mod. – 63 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RESI9
Izvedba
Viličasta
Dužina (mm)
220
Nazivna struja In (A)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije