Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 141 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s

Šifra: 2851196

EAN: 3838629856633

BONPET

Bonpet B4 4L 141 °C

No product image

Automatski aparat za gašenje požara BONPET B4 zapremine 4L, od 141 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BONPET
Izvedba
stalna instalacija
Sadržaj (l)
4
Neto težina (kg)
7
Visina (mm)
430
Promjer (mm)
140
Vrijeme prskanja (s)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije