Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 1200mm 600mm bočna čelik Premazivanje prahom

Šifra: 2643510

EAN: 3606485125473

SCHNEIDER ELECTRIC

NSY2SPI126 - Universal enclosures

No product image

Bočne ploče Spacial SF za unutarnje pričvršćivanje – 1200 x 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
1200
Širina (mm)
600
Prikladno kao bočna stijenka
Stranska
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
S uvođenjem kabela
Ne
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije