Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 16A 17,5mm bez Okrugli vodič

Šifra: 2636865

EAN: 3389110576818

SCHNEIDER ELECTRIC

AK5PC13 - Contactors & motor p

No product image

Uklonjive el. utičnice AK5 - 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna struja In (A)
16
Širina adaptera (mm)
17,5
Postavljanje nosive šine
Bez
Izvedba električnog priključka
Okrugli vodič

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije