Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 1NO 1NC 1CO Moguće integrirati

Šifra: 2633932

EAN: 3303430473435

SCHNEIDER ELECTRIC

47343 - LV Power circuit bre

No product image

Pomoćni kont. - pripr. - zatvoren NO/NC niski napon - Masterpact NT/NW - fiksan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Način montaže
Moguće integrirati

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
5
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije