Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 1NO 1NC Prednje pričvršćivanje

Šifra: 2636989

EAN: 3389110607727

SCHNEIDER ELECTRIC

XENC2151 - Control & Signalling

No product image

Kontaktni blok - XENC - 1 NC+1 NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije