Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 24V nema sposobnosti upr Izvan mreže bez sučelja za PC 85mm 146mm 140mm

Šifra: 2640704

EAN: 3389119406819

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8BUF24400 - Automation panel off

No product image

Prigušni modul - 24 do 28,8 V DC - 40 A - za napajanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon (V)
24
Mogućnot upravljanja mrežom
ni upravlj.omrežja
USV tehnologija
Izvan mreže
PC sučelje
brez PC vmesnika
Širina (mm)
85
Visina (mm)
146
Dubina (mm)
140

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
1,2
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
0,0016
Oblik konstrukcije
Samostojeći model
Broj primarnih faza
1
Izlazni napon (V)
od 23,5 do 28,3
Izvedba sučelja
Ostalo
Broj sekundarnih faza
1
SNMP
Ne
Vrsta napona
DC
Uklopni kontakt bez potencijala
Ne
Funkcija automatskog isključivanja
Ne
Ulazni priključak
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije