Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER

Šifra: 2641793

EAN: 3606480066818

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCDR18 - Universal enclosures

No product image

Pneumatski graničnik za vrata SF/SM od 180° za zakretni rek od 19" - 180o

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
80
Visina (mm)
108
Dubina (mm)
570
Vrsta dodatnog pribora
482,6 mm (19 inča) komplet za montažu

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije