Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 482,6 mm (19 inča) montažni nosač pod kutom

Šifra: 2641686

EAN: 3606480065378

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMBR19 - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 višestruka nosača 19" Spacial SF/SM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 palcev) Pritrdilni nosilec

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
23
Visina (mm)
58
Dubina (mm)
55,75
Vrsta dodatnog pribora
Montažni kutnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije