Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 500mm 750mm čelik

Šifra: 2642692

EAN: 3606480194283

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMR57 - Universal enclosures

No product image

Telequick montažna ploča za ormar PLA V 500 x Š 750 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
500
Širina (mm)
750
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pocinčano
Perforirano
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije