Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 84mm 1248mm 549mm Inoks

Šifra: 2642108

EAN: 3606480155451

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSCX12050 - Universal enclosures

No product image

Nehrđajući poklopac 304L, obrađen sa Scotch Brite®, za ormare Š 1200 x D 500 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
84
Širina (mm)
1248
Dubina (mm)
549
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Ostalo
Boja
Nehrđajući čelik
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije