Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER BA9s od 220 do 240V

Šifra: 2636070

EAN: 3389110300826

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CS7220 - Control & Signalling

No product image

Narančasta neonska žarulja za signaliziranje - BA 9s - 220 do 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Postolje
BA9s
Napon svjetiljke (V)
od 220 do 240

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Narančasta
Promjer (mm)
11
Ukupna dužina (mm)
28
Prikladno za zamjensko svjetlo
Da
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Ostalo
Oblik svjetiljke
Oblik kruške

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije