Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Bez ploče za gumbe pravokutno Visoko funkcija prespajanja

Šifra: 2641526

EAN: 3606480061394

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5S1B2L2 - Control & Signalling

No product image

Bistabilni biometrički prekidač - priključak s 2 m kabela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
Bez ploče za gumbe
Konstrukcija leće
pravokutno
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Opružno vraćanje
brez vzmeti
S prednjim prstenom
z okvirjem
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije