Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Bez ploče za gumbe pravokutno Visoko nema funkcije prespa

Šifra: 2641529

EAN: 3606480061424

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5S2B2M12

No product image

Monostabilni biometrički prekidač - priključak s priključkom M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
Bez ploče za gumbe
Konstrukcija leće
pravokutno
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Opružno vraćanje
vzmet
S prednjim prstenom
z okvirjem
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije