Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER CRN pravokutno Plosnato ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 2NO 1NC

Šifra: 2639652

EAN: 3389110655100

SCHNEIDER ELECTRIC

XEAB15361 - Control & Signalling

No product image

Tipka s navlakom - za upravljački strujni krug - analogni izlaz - 0 do -15 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
Crna
Konstrukcija leće
pravokutno
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Opružno vraćanje
Ne
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
S prednjim prstenom
Ne
Materijal prednjeg prstena
Ostalo
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije