Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komplet bočne strane podnožja 100mm 800mm 800mm čelik

Šifra: 2643540

EAN: 3606485126647

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS8100

No product image

Bočno podnožje Spacial SF – 100 x 800 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komplet bočne strane podnožja
Visina (mm)
100
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
800
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
800
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije