Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komplet za montažu 1200mm metal

Šifra: 2643619

EAN: 3606485130743

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMPRK12 - Universal enclosures

No product image

Spacial SM/Spacial SF komplet za ojačanje montažne ploče

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
1200
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
20
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije