Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komplet za montažu 150mm metal

Šifra: 2643023

EAN: 3606480213076

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCPAD87 - Universal enclosures

No product image

Dio za podešavanje nagiba za pričvršćivanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
150
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
63
Dubina (mm)
155
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije