Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komponente za uvezivanje strojeva 290mm metal

Šifra: 2642549

EAN: 3606480190070

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYUM27360 - Universal enclosures

No product image

Spojni okvir dužine 290 mm za prednje dijelove ormara PLS od 36 cm - IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Sestavni deli za čipkasto tehniko
Širina (mm)
290
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije