Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER KONTAKTNI BLOK-STRANSKI 1NO 1NC Bočna montaža

Šifra: 1114627

EAN: 3389110384673

SCHNEIDER ELECTRIC

LAD8N11 - *mk

No product image

TeSys D – pomoćni kontaktni blok – 1 NO + 1 NC – priključivanje vijčanom stezaljkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Način montaže
Bočna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
10
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije