Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER kot varnost.trafo kot izol.transfor. 630VA od 230 do 400V od 385 do 415V od 115 do 115V od 115 do 115V

Šifra: 2640646

EAN: 3389119401258

SCHNEIDER ELECTRIC

ABT7PDU063G - Automation panel off

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 2 x 115 V – 630 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
kot izol.transfor.
Nazivna prividna snaga (VA)
630
Primarni napon 1 (V)
od 230 do 400
Primarni napon 2 (V)
od 385 do 415
Sekundarni napon 1 (V)
od 115 do 115
Sekundarni napon 2 (V)
od 115 do 115

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Da
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
F
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Relativni kratkospojni napon uk (%)
4,8
Širina (mm)
150
Visina (mm)
146
Dubina (mm)
112,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije