Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Kutni komplet 150mm metal

Šifra: 2642302

EAN: 3606480181221

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCRNGSDR - Universal enclosures

No product image

Klizni nosač s vijcima - u kompletu: 2 jedinice

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec niz
Širina (mm)
150
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
150
Dubina (mm)
200
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije